Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFBTX3,9X50EFA4
Oval countersunk-head tapping screws with six inner lobes
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFBTX3,9X50EFA4
Rubix:6434043
producent:14587439 50
EAN:4043377235954


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : ISO 14587 Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 3,9X50 TX15 - 14587439 50
Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 3,9X50 TX15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t15 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
379,79 kr. Ex moms
/ pakke
474,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
50 mm