Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFBTX4,2X80EFA2
Oval countersunk-head tapping screws with six inner lobes
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFBTX4,2X80EFA2
Rubix:6433982
producent:14587242 80
EAN:4043377323477


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Længde | 80 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : ISO 14587 Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A2 4,2X80 TX20 - 14587242 80
Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A2 4,2X80 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Længde | 80 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
19.055,82 kr. Ex moms
/ pakke
23.819,78 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
80 mm