Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFBTX4,8X120EFA4
Oval countersunk-head tapping screws with six inner lobes
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFBTX4,8X120EFA4
Rubix:6433965
producent:14587448 120
EAN:4043377324061


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 120 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : ISO 14587 Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 4,8X120 TX25 - 14587448 120
Pladeskruer med forsænket linsehoved og TX A4 4,8X120 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Længde | 120 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Hovedform | milled rounded |
| Trykstørrelse | t25 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A4 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
70.506,55 kr. Ex moms
/ pakke
88.133,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
120 mm