Referencer
Spartex:AC14X9X60A1
Rubix:6430622
producent:6885414 9 60
EAN:4043377147295


Teknisk oversigt
| Bredde | 14 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
oplysninger om produktet : DIN 6885 Pasfedere, høj form, form A A1 14X60 - 6885414 9 60
Pasfedere, høj form, form A A1 14X60
Tekniske informationer
Egenskaber
| Bredde | 14 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.860,33 kr. Ex moms
/ pakke
4.825,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Bredde
Længde
60 mm