Spoleventiler -Trykregulator Festo PE-VK-5.1

PE Converter

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:PE-VK-5.1
Rubix:482689
producent:7451
EAN:4052568001544
PE-VK-5.1 PE converter

Teknisk oversigt

Typepe converter pe-vk-5.1 7451
Min. leveringstryk0 bar
Maks. leveringstryk0.25 bar
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : PE-omvandlare, PE-VK-5.1 - 7451 - FESTO


PE converter PE-VK-5.1 Authorisation=CCC, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Pneu./elect. pressure transducer, Operating pressure=0 - 0,25 bar

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt239,76 g
Typepe converter pe-vk-5.1 7451
Min. leveringstryk0 bar
Maks. leveringstryk0.25 bar
Min. Driftstemperatur-10 °C
Volumenstrøm0.7 l/min
Max. Driftstemperatur50 °C
Type sammenkoblingm5 metric thread
Minimumstemperatur-10 °C
Maksimumstemperatur50 °C
Kropsmaterialealuminium
2.802,14 kr. Ex moms
/ Styk
3.502,68 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel