Roterende fræsefil Pferd Tools KEL 1230/6 STEEL
Roterende fræsefil Pferd Tools
Se tekniske oplysningerReferencer
Pferd Tools:KEL 1230/6 STEEL
Rubix:6015407
producent:21125287
EAN:4007220936818



oplysninger om produktet : HM-ROT KEL 1230/6 STEEL - 21125287 - PFERD
Tekniske informationer
Egenskaber
| Endediameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 70 mm |
| Hoveddiameter | 12 mm |
| Område | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
811,81 kr. Ex moms
/ Styk
1.014,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
