Referencer
Pferd Tools:KSJ 0605/6 Z3
Rubix:6015331
producent:21115536
EAN:4007220047552

oplysninger om produktet : HM-ROT KSJ 0605 6S Z3 - 21115536 - PFERD
Conical counterbore burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033, with point angle (60°). The KSJ 0605/6 (double ended) design is cut and usable on both sides, see picture.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Endediameter | 6 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 0 mm |
| Hoveddiameter | 6 mm |
| Område | universal |
At vise UNSPSC/ECL@SS
275,12 kr. Ex moms
/ Styk
343,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
