Metalskruer med metrisk gevind Spartex VTTFB2,2X22PZEFA4
PH cross-head countersunk tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFB2,2X22PZEFA4
Rubix:6435034
producent:79834022 22
EAN:4043377170170


Teknisk oversigt
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
oplysninger om produktet : DIN 7983 Pladeskruer med forsænket linsehoved og krydskærv A4 2,2X22 pz1 - 79834022 22
Pladeskruer med forsænket linsehoved og krydskærv A4 2,2X22 pz1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| klasse | A4 |
| Gevinddiameter | 2.2 mm |
| Trykstørrelse | pz1 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
232,75 kr. Ex moms
/ pakke
290,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
22 mm