Metalskruer med metrisk gevind Spartex VTTFB4,8X120PZEFA4
PH cross-head countersunk tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFB4,8X120PZEFA4
Rubix:6434603
producent:79834048 120
EAN:4043377323729


Teknisk oversigt
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
oplysninger om produktet : DIN 7983 Pladeskruer med forsænket linsehoved og krydskærv A4 4,8X120 pz2 - 79834048 120
Pladeskruer med forsænket linsehoved og krydskærv A4 4,8X120 pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| klasse | A4 |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
62.576,87 kr. Ex moms
/ pakke
78.221,09 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
120 mm