Metalskruer med metrisk gevind Spartex VTTFB4,8X35PHEFA2
PH cross-head countersunk tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFB4,8X35PHEFA2
Rubix:6434552
producent:7983248 35
EAN:4043377323330


Teknisk oversigt
| Længde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7983 |
oplysninger om produktet : DIN 7983 Pladeskruer med forsænket linsehoved og krydskærv A2 4,8X35 PH2 - 7983248 35
Pladeskruer med forsænket linsehoved og krydskærv A2 4,8X35 PH2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| klasse | A2 |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Trykstørrelse | ph2 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
235,89 kr. Ex moms
/ pakke
294,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
35 mm