Metalskruer med metrisk gevind Spartex VTFBPH2X6EFA4-50
Phillips-head countersunk screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTFBPH2X6EFA4-50
Rubix:6423688
producent:096642 6
EAN:4043377290311


Teknisk oversigt
| Længde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 966 |
oplysninger om produktet : DIN 966 Undersænkede skruer med linsehoved og krydskærv A4-50 2X6 PH1 - 096642 6
Undersænkede skruer med linsehoved og krydskærv A4-50 2X6 PH1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | DIN 966 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Type tryk | phillips (ph) |
| klasse | A4-50 |
| Gevinddiameter | 2 mm |
| Trykstørrelse | ph1 |
| Type gevind | metrisk |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
110,26 kr. Ex moms
/ pakke
137,82 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Længde
6 mm