Referencer
Erstattet ref.:857404
PTN:UCP208
Rubix:6368624
producent:893655
EAN:3660338461125





Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 40 mm |
|---|---|
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 137 mm |
| Skafthøjde | 49.2 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Pillow Block UCP208 PTN
Cast iron pillow block. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Styrker
High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing
Applikationer
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 40 mm |
|---|---|
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 137 mm |
| Skafthøjde | 49.2 mm |
| Materiale | cast iron |
| Lejebredde i alt | 49.2 mm |
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 17 mm |
| Monteringsform | two-bolt pillow block, set screw locking |
| Højde | 98 mm |
| Længde | 184 mm |
| Forsegling | contact seals |
| Smøring | re-lubricatable via external grease nipple (1/4-28unf) |
| Serie | ucp200 |
| Vægt | 2 kg |
| Antal huller | 2 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 17800 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 29100 N |
| Bredde | 54 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
259,59 kr. Ex moms
/ Styk
324,49 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel