Referencer
PTN:UCP215
Rubix:6368618
producent:893662
EAN:3660338461194





Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 75 mm |
|---|---|
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 217 mm |
| Skafthøjde | 82.6 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Pillow Block UCP215 PTN
Cast iron pillow block. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Styrker
High cost efficiency
High versatility
The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
Ready for mounting units
Lubricated and sealed bearing
Applikationer
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 75 mm |
|---|---|
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 217 mm |
| Skafthøjde | 82.6 mm |
| Materiale | cast iron |
| Lejebredde i alt | 77.8 mm |
| Udvendig diameter | 130 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 25 mm |
| Monteringsform | set-screw locking |
| Højde | 162 mm |
| Længde | 273 mm |
| Forsegling | b-type or l3-type seals |
| Smøring | grease nipple r1/8 |
| Serie | ucp200 |
| Vægt | 7.3 kg |
| Antal huller | 2 |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 48300 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 67400 N |
| Bredde | 73 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
975,57 kr. Ex moms
/ Styk
1.219,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel