Referencer
Stahlwille:70090003
Rubix:6184478
EAN:4018754040797



Dokumenter
oplysninger om produktet : Pin Punch, 109/3 1,8 - 70090003 - Stahlwille
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 6x6x83 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 12 g |
| Diameter | 1.8 mm |
| Længde | 84 mm |
| Vægt | 12 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
946,10 kr. Ex moms
/ 10 Styk
1.182,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
