Referencer
Dichtomatik:67188212
Rubix:206263
producent:67188212

oplysninger om produktet : Rod Seal SDS01 3/2 35 X 47 X 22.5 / mm 90 NBR
Roof cuff set 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 21 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 35 mm |
| Udvendig diameter | 47 mm |
| Højde | 22.5 mm |
| Materiale | nn |
| Udførelse | roof cuff set (ds e 01 3/2 nn), suitable for one-sided pressure load |
At vise UNSPSC/ECL@SS
461,55 kr. Ex moms
/ Styk
576,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
