Referencer
Festo:PUN-16X2,5-SW
Rubix:488052
producent:159673
EAN:4052568035426

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 11 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Slang, PUN-16X2,5-SW - 159673 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 510x510x160 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 144,68 g |
| Indvendig diameter | 11 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
| Kurveradius | 45 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.435,50 kr. Ex moms
/ 50 Meter
4.294,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel