Referencer
Festo:PUN-4X0,75-SI
Rubix:485801
producent:152584
EAN:4052568030964

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u, pu) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Slang, PUN-4X0,75-SI - 152584 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 280x50x280 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 11,4 g |
| Indvendig diameter | 2.6 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u, pu) |
| Kurveradius | 17 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
447,50 kr. Ex moms
/ 50 Meter
559,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel