EN/SAE-standard-slange Festo PUN-6X1-SW-500

Plastic tubing PUN

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:PUN-6X1-SW-500
Rubix:502105
producent:553938
EAN:4052568053499
PUN-6X1-SW-500 Plastic tubing

Teknisk oversigt

Indvendig diameter4 mm
Maks. leveringstryk10 bar
Materialethermoplastic elastomer tpe-u (pu), ester-based
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Slang, PUN-6X1-SW-500 - 553938 - FESTO


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Applikationer

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)600x600x135 mm
Logistik, vægt27,51 g
Indvendig diameter4 mm
Maks. leveringstryk10 bar
Materialethermoplastic elastomer tpe-u (pu), ester-based
Kurveradius16 mm
5.705,00 kr. Ex moms
/ 500 Meter
7.131,25 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel