Referencer
Festo:PUN-CM-10-SW
Rubix:484738
producent:130817
EAN:4052568025380

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 7 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Slang, PUN-CM-10-SW - 130817 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 360x360x130 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 53,3 g |
| Indvendig diameter | 7 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurveradius | 30 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.086,00 kr. Ex moms
/ 50 Meter
6.357,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel