EN/SAE-standard-slange Festo PUN-V0-6X2-GN-C

Plastic tubing PUN

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:PUN-V0-6X2-GN-C
Rubix:503901
producent:561706
EAN:4052568056445
PUN-V0-6X2-GN-C Plastic tubing

Teknisk oversigt

Indvendig diameter2 mm
Maks. leveringstryk10 bar
Materialeplastic
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Slang, PUN-V0-6X2-GN-C - 561706 - FESTO


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Applikationer

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt35,12 g
Indvendig diameter2 mm
Maks. leveringstryk10 bar
Materialeplastic
Kurveradius7 mm
3.282,50 kr. Ex moms
/ 50 Meter
4.103,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel