EN/SAE-standard-slange Festo PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4
Plastic tubing PUN
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4
Rubix:496570
producent:533464
EAN:4052568167226

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 6 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 15 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 570x40x40 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 347 g |
| Indvendig diameter | 6 mm |
| Maks. leveringstryk | 15 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu) |
| Kurveradius | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
939,01 kr. Ex moms
/ Styk
1.173,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel