Referencer
Festo:PUN-12X2-S-6-SW
Rubix:494761
producent:197616
EAN:4052568160739

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 8 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu)) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Spiralslang, PUN-12X2-S-6-SW - 197616 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1437 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 8 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu)) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.026,12 kr. Ex moms
/ Styk
1.282,65 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel