EN/SAE-standard-slange Festo PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Plastic tubing PUN
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Rubix:496572
producent:533466
EAN:4052568167240

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 8 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 9 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 570x70x70 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 568 g |
| Indvendig diameter | 8 mm |
| Maks. leveringstryk | 9 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu) |
| Kurveradius | 65 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
922,50 kr. Ex moms
/ Styk
1.153,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel