EN/SAE-standard-slange Festo PUN-4X0,75-BL-500
Plastic tubing PUN
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:PUN-4X0,75-BL-500
Rubix:495062
producent:525746
EAN:4052568046590

Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Slang, PUN-4X0,75-BL-500 - 525746 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Applikationer
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurveradius | 8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.800,00 kr. Ex moms
/ 500 Meter
3.500,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel