Kædehjul uden nav BS (Europærisk standard) Mecaline D10B2044
Platewheel Duplex
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:D10B2044
Rubix:6349642
EAN:3660338317439

Dokumenter
oplysninger om produktet : 10B-2 Z=44 Duplex plate wheel - Mecaline
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 10B2 Duplex - 44 teeth - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 44 |
| ISO-kode | 10b-2 |
| Vejledende diameter | 222.53 mm |
| Udvendig diameter | 230 mm |
| Materiale | c45 steel |
| Bredde i alt | 25.5 mm |
| Borediameter | 20 mm |
| Navdiameter | 20 mm |
| Kæde | 10b-2 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
936,36 kr. Ex moms
/ Styk
1.170,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel