Låsereingstænger Beta Tools 1034 210
PLIERS WITH 90° FOLDED JAW FOR SEEGER RINGS BETA 1034
Se tekniske oplysningerReferencer
Beta Tools:1034 210
Rubix:6038534
producent:010340021
EAN:8014230039510

oplysninger om produktet : 1034 210 BETA
UNI 7914 DIN 5256 Cataphoresis coating, a treatment that ensures high protection against corrosion and chemical agents Made of silicon spring steelTips and jaws stamped in a single piece<br/>Cold stamping for greater pliers toughness<br/>PVC handles for a secure grip<br/>
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 254,3 g |
| Næseform | buet |
| Længde | 210 mm |
| Vægt | 254.3 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
234,56 kr. Ex moms
/ Styk
293,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
