Referencer
Beta Tools:1741U
Rubix:6037328
producent:017410450
EAN:8014230653419

oplysninger om produktet : 1741U-ULTRA COMPACT RIVETING PLIERS - BETA
1741 U-ULTRA COMPACT RIVETING PLIERS
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 270x100x40 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 582 g |
| Kapacitet | 4 mm |
| Vægt | 0.45 kg |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
