Referencer
Gedore:7212-22
Rubix:6031541
producent:7693040
EAN:4002805722220


Teknisk oversigt
| Åbning | 22 mm |
|---|---|
| Fastspænding | stiftborging (uitwerppin voor ontgrendeling) |
| Længde | 50.8 mm |
oplysninger om produktet : Rectangular ring end fitting SE 9x12 22 mm, 7212-22 - 7693040 - Gedore
Rectangular ring end fitting SE 9x12, 22 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 50 g |
|---|---|
| Åbning | 22 mm |
| Fastspænding | stiftborging (uitwerppin voor ontgrendeling) |
| Længde | 50.8 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
390,70 kr. Ex moms
/ Styk
488,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel