Referencer
Festo:NPQH-BK-G18-P10
Rubix:6283537
producent:578406
EAN:4052568061098

Teknisk oversigt
| Materiale | chemically nickel-plated brass / pei / fpm / high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g 1/8 in |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Låsskruv, NPQH-BK-G18-P10 - 578406 - FESTO
Plug screw NPQH-BK-G18-P10 Size=Standard, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 20 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 10x10x7 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 4,83 g |
| Materiale | chemically nickel-plated brass / pei / fpm / high-alloy stainless steel |
| Forbindelse 1 | g 1/8 in |
| Profil | npqh |
| Maksimumstemperatur | 150 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
98,50 kr. Ex moms
/ 10 Styk
123,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel