Løs stikforbindelse Festo SD-SUB-D-ST25

Plug

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:SD-SUB-D-ST25
Rubix:495466
producent:527522
EAN:4052568084745
brand logo

Teknisk oversigt

Materialepa (housing);nbr (seals);copper alloy, gold plated (pin contacts)

Dokumenter

oplysninger om produktet : Kontaktdon, hane, SD-SUB-D-ST25 - 527522 - FESTO


plug SD-SUB-D-ST25 25-pin, for Connection to multi-pin plug Distributor MPV-E-E/A-M-12 or CPX-AB-M12-M8-KL. Permissible cable diameter=7 - 12 mm, Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=<= 250 V, Operating voltage range DC=<= 250 V, Permissible current load=5 A

Tekniske informationer


Egenskaber
Materialepa (housing);nbr (seals);copper alloy, gold plated (pin contacts)
406,92 kr. Ex moms
/ Styk
508,65 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel