Referencer
Festo:NECU-S-M8G4-HX
Rubix:504003
producent:562025
EAN:4052568056650

Dokumenter
oplysninger om produktet : Kontaktdon, hane, NECU-S-M8G4-HX - 562025 - FESTO
plug NECU-S-M8G4-HX Permissible cable diameter=2,5 - 5,1 mm, Permissible individual wire diameter=>= 0,1 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), Connection frequency=3, Operating voltage range AC=0 - 32 V
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | pa, die-cast zinc, nickel-plated (housing);brass, nickel-plated (screw lock);gold plated (pin contact);pur, fpm (seals) |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
138,38 kr. Ex moms
/ Styk
172,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel