Pneumatisk - hurtigkobling Mecaline 612838
PLUGS ISO B - FOR HOSE
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:612838
Rubix:6332931
EAN:3660338021220
Dokumenter
oplysninger om produktet : 612838-PLUGS ISO B12 FOR HOSE CONNECTING DIAMETER (INCH) '' 8
Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter : 6 mm. Flow rate : 883 l/min at 6 bar with Delta P 10% Nominal pressure : 16 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Forbindelse 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | anti-corrosion carbonitrided steel |
| Standard | ISO B12 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
86,46 kr. Ex moms
/ Styk
108,07 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel