Pneumatisk - hurtigkobling Mecaline 736015

PLUGS ISO B - FOR HOSE

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:736015
Rubix:6332933
EAN:3660338021244
PLUGS ISO B12 FOR HOSE Connecting diameter (inch) '' 13

Teknisk oversigt

Forbindelse 113
Materialeanti-corrosion carbonitrided steel
StandardISO B12

Dokumenter

oplysninger om produktet : 736015-PLUGS ISO B12 FOR HOSE CONNECTING DIAMETER (INCH) '' 13


Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter : 6 mm. Flow rate : 883 l/min at 6 bar with Delta P 10% Nominal pressure : 16 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.

Tekniske informationer


Egenskaber
Forbindelse 113
Materialeanti-corrosion carbonitrided steel
StandardISO B12
330,48 kr. Ex moms
/ Styk
413,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel