Referencer
INA:RASEY50-TV-VA-HLA
Rubix:171852
producent:0539898800000
EAN:4054366738684


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 50 mm |
|---|---|
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 159 mm |
| Skafthøjde | 57.2 mm |
oplysninger om produktet : RASEY50-TV-VA-HLA INA
Plummer block housing unit RASEY..-TV-VA, RIBB plastic
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 114x206x50 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1304 g |
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 159 mm |
| Skafthøjde | 57.2 mm |
| Materiale | steel |
| Lejebredde i alt | 60 mm |
| Udvendig diameter | 206 mm |
| Diameter på fastgørelseshuller | 20 mm |
| Højde | 114 mm |
| Længde | 206 mm |
| Serie | rasey..-tv-va |
| Antal huller | 2 |
| Bredde | 60 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
6.665,96 kr. Ex moms
/ Styk
8.332,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel