Stålejehuse INA PSHEY45-XL

Plummer block housing unit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

INA:PSHEY45-XL
Rubix:171654
producent:0009490430000
EAN:4012802802511
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter45 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte95.3 mm
Skafthøjde54 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : PSHEY45-XL INA


Plummer block housing units PSHEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, P seals

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter45 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte95.3 mm
Skafthøjde54 mm
Materialecast iron
Lejebredde i alt48 mm
Udvendig diameter120 mm
Diameter på fastgørelseshuller12 mm
Højde107 mm
Længde120 mm
Seriepshey..-xl
Antal huller2
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r20400 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr34500 N
Bredde48 mm
1.877,01 kr. Ex moms
/ Styk
2.346,26 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel