Stålejehuse INA RSAO30-XL

Plummer block housing unit

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

INA:RSAO30-XL
Rubix:172333
producent:0009451880000
EAN:4012802803419
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter30 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte140 mm
Skafthøjde50 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : RSAO30-XL INA


Plummer block housing units RSAO, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter30 mm
Fastgørelse, afstand fra midte til midte140 mm
Skafthøjde50 mm
Materialecast iron
Lejebredde i alt50 mm
Udvendig diameter51 mm
Diameter på fastgørelseshuller17.5 mm
Højde95 mm
Længde180 mm
Seriersao..-xl
Antal huller2
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r16700 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr31500 N
Bredde50 mm
2.669,11 kr. Ex moms
/ Styk
3.336,39 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel