Referencer
Festo:DG-GA-25-YSR
Rubix:493356
producent:192875
EAN:4052568153144

Teknisk oversigt
| Type | pneumatic shock absorber |
|---|---|
| Cylinderslag | 25 mm |
| Cylinderdiameter | 25 mm |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Stötdämpare, DG-GA-25-YSR - 192875 - FESTO
Shock absorber DG-GA-25-YSR In protected version Corrosion resistance classification CRC=2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 134,77 g |
|---|---|
| Type | pneumatic shock absorber |
| Cylinderslag | 25 mm |
| Cylinderdiameter | 25 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.444,24 kr. Ex moms
/ Styk
1.805,30 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel