Fladtænger Beta Tools 1150BM 200
Polished chrome universal pliers with bi-material handle
Se tekniske oplysningerReferencer
Beta Tools:1150BM 200
Rubix:6038592
producent:011500040
EAN:8014230422350

oplysninger om produktet : 1150BM 200-COMBINATION PLIERS BI-MATER. - BETA
Polished chrome universal pliers with bi-material handle
Styrker
Polished chrome universal pliers with bi-material handle
Applikationer
Hand tools
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 295x78x60 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 313 g |
| Vægt | 313 g |
| Længde | 200 mm |
| Længde på næser | 45 mm |
| Skærekapacitet | 45 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
219,29 kr. Ex moms
/ Styk
274,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
