Gummistøvler Portwest FW75BKR39
PORTWEST FW75 BLACK NEPTUNE RIGGER BOOTS
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Portwest:FW75BKR39
Rubix:6016763
EAN:5036108159314

Teknisk oversigt
| EU Skostørrelse | 39 |
|---|---|
| Farve | sort |
| Hovedmaterialet | polyvinyylikloridi (pvc) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Neptune Rigger Boot S5 FO SR, Black, Size 39 - FW75BKR39 - PORTWEST
A waterproof alternative to the traditional leather rigger. Steel toecap and midsole, fully waterproof, fur lined with side tabs for easy donning.
Styrker
•CE certified|•Protective steel toecap|•Steel midsole|•Anti-static footwear|•Energy Absorbing Seat Region|•100% Waterproof to keep feet dry|•SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces|•Fuel and oil resistant outsole|•Cold insulation|•Protective steel toecap
Tekniske informationer
Egenskaber
| EU Skostørrelse | 39 |
|---|---|
| Farve | sort |
| Hovedmaterialet | polyvinyylikloridi (pvc) |
| Materiale | pvc/nitrile (upper and outsole) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
282,70 kr. Ex moms
/ Styk
353,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
EU Skostørrelse
39