Referencer
Portwest:RT27ORR4XL
Rubix:6015565
producent:RT27ORR4XL
EAN:5036108180356

oplysninger om produktet : Hi-Vis Breathable 7-in-1 Traffic Jacket, Orange, Size 4XL - RT27ORR4XL - PORTWEST
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| gramvægt | 190 g/m² |
| Materiale | polyester, pu |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.159,10 kr. Ex moms
/ Styk
1.448,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel