Referencer
Festo:NTSD-GD-9
Rubix:483554
producent:18493
EAN:4052568002930
oplysninger om produktet : Kontaktdon, hona, NTSD-GD-9 - 18493 - FESTO
NtSD-GD-9 power strip for valve terminals. Installation position=arbitrary, operating voltage range AC=<= 250 V, current carrying capacity=16 A, bearing temperature=-20 - 70 °C, protection class=IP67
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | power strip |
|---|
At vise UNSPSC/ECL@SS
213,73 kr. Ex moms
/ Styk
267,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel