Trykforstærkere Festo DPA-63-16-CRVZS10

Pressure Booster

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:DPA-63-16-CRVZS10
Rubix:501663
producent:552933
EAN:4052568194963
DPA-63-16-CRVZS10 Pressure booster

Dokumenter

oplysninger om produktet : Tryckstegrare, DPA-63-16-CRVZS10 - 552933 - FESTO


Pressure booster DPA-63-16-CRVZS10 combination of pressure booster and Air reServoir in stainless steel design Piston diameter=63 mm, Volume=10 l, Assembly Position=Downward Condensate drain, Design structure=(* Twin-piston pressure booster, * with Air reServoir, * with pressure gauge, * with non-return valve), Pressure gauge=with pressure gauge

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt16040 g
Justerbart udgangstrykja
Maks. leveringstryk8 bar
Min. Driftstemperatur5 °C
Max. Driftstemperatur60 °C
Maks. indgangstryk8 bar
25.269,11 kr. Ex moms
/ Styk
31.586,39 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel