Del trykluftssystem Festo MA-50-16-1/4-EN

Pressure gauge

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:MA-50-16-1/4-EN
Rubix:489061
producent:162839
EAN:4052568012779
MA-50-16-1/4-EN Pressure gauge

Teknisk oversigt

Typepressure gauge
Min. leveringstryk0 bar
Maks. leveringstryk16 bar
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Manometer, MA-50-16-1/4-EN - 162839 - FESTO


Pressure gauge MA-50-16-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 16 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=50, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)65x58x60 mm
Logistik, vægt81,2 g
Typepressure gauge
Min. leveringstryk0 bar
Maks. leveringstryk16 bar
Materialeabs
153,19 kr. Ex moms
/ Styk
191,49 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel