Referencer
Spartex:860564
Rubix:6334825
EAN:3660338154140
Dokumenter
oplysninger om produktet : ELECTRICAL POWER STRIP SCHUKO
Cable type HAR with H07RNF 3G section, 1.5 mm2
Plug 2P+A - 16 A - 250 V - NFC 61314 SCHUKO
Number of connections: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 sockets with flap
Maximum power: 3500 W at 230v
Switch: yes
Length of cable: 1.5 m
Warning: Do not exceed the maximum allowable load
Plug 2P+A - 16 A - 250 V - NFC 61314 SCHUKO
Number of connections: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 sockets with flap
Maximum power: 3500 W at 230v
Switch: yes
Length of cable: 1.5 m
Warning: Do not exceed the maximum allowable load
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 250 V |
|---|---|
| Antal udgange | 5 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
178,85 kr. Ex moms
/ Styk
223,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel