Referencer
Festo:MKRL-10-PG-9
Rubix:490922
producent:177574
EAN:4052568038151

Dokumenter
oplysninger om produktet : Vinkelkoppling för skyddsslang, MKRL-10-PG-9 - 177574 - FESTO
Protective conduit L-fitting MKRL-10-PG-9 with fixed conduit-thread Connection, for flexible conduit Type MKR-... Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 7 g |
|---|---|
| Materiale | polyamide (pa) |
| Forbindelse 1 | sheath mkr-10 |
| Profil | elbow (l-fitting) for protection tube |
| Forbindelse 2 | pg 9 (male thread) |
| Maksimumstemperatur | 100 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
80,85 kr. Ex moms
/ Styk
101,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel