Referencer
Festo:SIEF-M12B-NS-K-L
Rubix:501975
producent:553544
EAN:4052568096007

Dokumenter
oplysninger om produktet : Cylindergivare, SIEF-M12B-NS-K-L - 553544 - FESTO
Proximity Sensor SIEF-M12B-NS-K-L With cable, flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Proximity sensor SIEF-M12B-NS-K-L 553544
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 121 g |
|---|---|
| Type | sief |
| Spænding, min. | 10 V |
| Spænding, maks. | 30 V |
| Materiale | brass, tpe-o, chrome-plated, tpe-u |
At vise UNSPSC/ECL@SS
391,82 kr. Ex moms
/ Styk
489,77 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel