Magnetisk pin Bahco B147.003.400

Puller

Se tekniske oplysninger

Referencer

Bahco:B147.003.400
Rubix:6013366
EAN:7314150285600
brand logo

Teknisk oversigt

Maks. tilladt belastning3000 g
Længde517 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : B147.003.400 Magnetiskt plockverktyg BahcoFit


Styrker

•Two-component handle with vertical grooves for comfortable grip and maximum force transmission, anti-slip surface
Handle made with over 75% rubber
Chrome plated and polished blade
Easy access with the flexible shaft
SB Retailed packed on a plastic hanger

Tekniske informationer


Egenskaber
Maks. tilladt belastning3000 g
Længde517 mm
Diameter13 mm
Typepuller
Kapacitet længde400 mm
262,29 kr. Ex moms
/ Styk
327,86 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel