Push-in Fitting - Adapter med gevind Festo QS-G1/8-4-I

Push-in Fitting

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:QS-G1/8-4-I
Rubix:491437
producent:186106
EAN:4052568039196
QS-G1/8-4-I Push-in fitting

Teknisk oversigt

Type gevindplade
Forbindelse 1g 1/8 in
Forbindelse 24 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Instickskoppling, QS-G1/8-4-I - 186106 - FESTO


Push-in fitting QS-1/2-10-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)90x40x10 mm
Logistik, vægt11,3 g
Type gevindplade
Forbindelse 1g 1/8 in
Forbindelse 24 mm
Materialenickel-plated brass (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp component)
Maksimumstemperatur80 °C
Minimumstemperatur-10 °C
109,10 kr. Ex moms
/ 10 Styk
136,38 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel