Referencer
Festo:NPQM-L-G38-Q14-P10
Rubix:505361
producent:570460
EAN:4052568058487

Teknisk oversigt
| Materiale | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g 3/8 |
Dokumenter
oplysninger om produktet : L-vinkelkoppling, NPQM-L-G38-Q14-P10 - 570460 - FESTO
Push-in L-fitting NPQM-L-G38-Q14-P10 Size=Standard, Nominal size=12 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 61 g |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
| Forbindelse 1 | g 3/8 |
| Profil | standard |
| Forbindelse 2 | 14 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
693,80 kr. Ex moms
/ 10 Styk
867,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel