Referencer
Festo:QSLV-G1/8-6
Rubix:491469
producent:186138
EAN:4052568004996

Teknisk oversigt
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g 1/8 |
Dokumenter
oplysninger om produktet : L-vinkelkoppling, QSLV-G1/8-6 - 186138 - FESTO
Push-in L-fitting QSLV-G1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 23 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Forbindelse 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Forbindelse 2 | 6 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
285,30 kr. Ex moms
/ 10 Styk
356,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel